エコスマート中判 エルヴェールペーパータオル エコスマート エリエール 19619496

エルヴェールペーパータオル エコスマート

(60件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) 注文コード19619496 品番エコスマート中判
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は枚数・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。

シリーズエルヴェール 用途手拭き。拭き取り。 種別中判 材質リサイクル古紙 ホワイト タイプシングル シートサイズ(mm)230×220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

ペーパータオルで拭き取る?感染症対策の取り組みに。
この動画は、9人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19619496 エコスマート中判 28644298 21000697 エルヴェールペーパータオル エコスマート エリエール エルヴェールペーパータオル エコスマート エリエール 1パック(200枚) 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86415115
2025-12-15
用途:
手洗い後のタオルとして
島子石油 様 (卸売・小売業)

以前使っていたものがなくなって代替えとして購入しました
以前の物に比べたら少し薄く感じましたが、特に問題なく素早く拭くことができました

1人が参考にしています
2025-11-29
用途:
手洗い時
医療・福祉・介護関連業

よそで使用したことがあるオリジナルよりも柔らかく使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
28644307
2025-05-29
用途:
手洗い後の拭き取り
不動産業

来客用の手洗い場においています。
以前、エリエールの無漂白のものを使用していましたが、今回変更してみました。
使用感は、エリエールのほうが吸水力があり、今回のエルヴェールですと、一回の手洗いで、2、3枚の消費は必要と感じています。

3人が参考にしています
2025-10-23
用途:
手洗い場に

柔らかくてとても使いやすい
値段もそこそこで、不満がありません。

1人が参考にしています
対象商品:
28644298
2024-07-22
用途:
トイレの手拭き

コロナ禍になってから、タオルから変更しました。
色々試してみましたが、こちらの商品が破れにくく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
28644307
2023-12-11
用途:
手洗時、各所消毒ふき取り時
建設業・工事業

柔らかすぎす、硬すぎず、ケースから引っ張り出すとき、ちぎれなくていいです。ずーっとこればかり使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
28644298
2024-03-14
用途:
工場作業の簡易手拭き等

製造方で使用しているが、それなりに大きさも有り価格的にも安価で良い。不満要素は上がって無い。

1人が参考にしています
対象商品:
86415124
2023-12-25
用途:
学習塾の子どもたちの手洗い用
教育・研究機関

ビニールではなく、紙のパッケージに好感が持てました。この数年、様々試してきましたが、今後こちらをリピートすることになりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする