曜日別特売
Fー特小 ニュー耐油・耐水紙袋 平袋 福助工業 19619514

ニュー耐油・耐水紙袋 平袋

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(500枚)サイズ特小注文コード19619514品番Fー特小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを入れても染み出ません。
天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・その他広範囲に使用できます。

寸法(横×縦)(mm)115×155短辺(mm)115長辺(mm)155サイズ特小材質耐油耐水紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88854455
2023-03-27
用途: 販売商品を入れる
飲食業

思っていたより割としっかりした紙袋です。
耐油効果もあると思います。
サイズがもう一回り大きめが良かったのですが、今のところ大丈夫なので使用しています。
実際に届いてみてわかるので、見本サンプルがあったら有難い。
又利用したいと思います。

対象商品 : 88854455
2022-10-24
用途: 切手の保存
その他業種

食品ではないが、大量の切手の保存に活用予定。
耐油、耐水の紙袋を探していて、安価で大きさも良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 19619514
2021-12-26
用途: クロッフルの包装に使用しています。
飲食業

油もしみこまず、手で持ちながら食べるのに最適。口の部分も広く食べやすい。

2020-09-26
用途: サーターアンダギー個包装用
製造業

サーターアンダギーの個包装に丁度よいサイズ・入れやすい・並べやすい・耐油性なのでとても便利

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする