福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 紙袋
福助工業の 手提袋
ラッピーバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
幅(mm)
240
注文コード
19619645
品番
No.11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
定番で使いやすい、マチ広タイプの手提袋です。様々なシーンでご使用頂けます。
材質
紙・晒
幅(mm)
240
色
晒
高さ(mm)
270
奥行(mm)
160
柄
無地
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。