MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の ダウンライト
アジャスタブルダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
100
光源色
白色
調光の可否
対応 (6〜100%)
注文コード
19619690
品番
60-21060-00-97
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・調光の可否
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
性能
【グレアレス】GL
色
ホワイト
タイプ
ユニバーサル
シリーズ
MAX-100
消費電力(W)
42/42/42
全光束(Lm)
2100
入力電圧(V)
100/200/242
器具・セット
セット品
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
1587
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
対応 (6〜100%)
配光タイプ
狭角
調色の可否
不可