レジバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 19619733 品番 No.40
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

便利な手提袋は業務用にも最適。

幅(mm)400 高さ(mm)490 仕上幅(mm)260 材質HDPE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-24
用途:
手さげ袋、ゴミ袋として生活全般

店舗では薄いレジ袋が多く、有料化以前にホームセンターなどが使っていた厚手の物を探していました。厚さ0.018mmがどんなものか買ってみました。
もっと厚いレジ袋もありますが、これ以上厚いものですと一枚10円ぐらいの計算になるので概ね満足な厚さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする