- PUグローブ モノタロウ 19619855 - PUグローブ モノタロウ 19619855 - PUグローブ モノタロウ 19619855 - PUグローブ モノタロウ 19619855 - PUグローブ モノタロウ 19619855

PUグローブ

(69件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 19619855 品番 -
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お値打ち価格のPUグローブです。やわらか素材でグリップ感も良く、しっかり手にフィットします。
甲部はメッシュ素材なので通気性も良く、横に伸びるのでよりフィット感を味わえます。
手の平部はポリウレタン素材にエンボス加工を施しグリップ力を高めています。

ブラック サイズM 全長(cm)約21.5 入数(双)1 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約18 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン 販売区分業務用
注意
※電気に対しては絶縁性ではありませんのでご注意ください。
※本製品はフィット性が高いため、一般的な手袋と比較して装着感がきつく感じる事が御座います。
ワンサイズ上のご購入をお奨めします。
※高温多湿の場所は避け火の気のないところで保管してください。

商品説明動画

PUグローブ.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
冬場の作業全般
製造業

最初は「きつすぎ」と感じたが馴染むと着脱もスムーズで滑り止めも丁度良い。100均モノのようなベタつき感もなく愛用出来ている。

対象商品:
19619873
2025-11-11
用途:
農作業
農・林・水産業

フィット感が良く、使いやすい。長く使っても手首の部分がマジックで、伸びることがないので良い。

対象商品:
19619873
2025-05-25
用途:
軽登山 草刈り
建設業・工事業

本来の仕事の、目的以外の使用をしました
建築を、仕事としてます
ですが、地区の仕事で、草刈り
趣味で、軽登山に、使用しました
満足のいく、使用感でした。
軽登山では、枝、笹、など気にすることなく思いきって使えます。
草刈り機械の、使用も問題なくでした。
軽登山に、おすすめです

1人が参考にしています
2025-04-18
用途:
自動車・二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く素手や軍手を避けたい作業時に必要十分な製品です。

2024-09-27
用途:
電気工事
株式会社創英技研 様

リピしている商品ですが、まれに不良品があります。
手首のマジックテープ部がちぎれたり、エンボスが一瞬で無くなったり、
特売日にまとめ買いしています。

1人が参考にしています
対象商品:
19619873
2024-09-19
用途:
空調工事作業
建設業・工事業

作業時、手首の縫い目が弱く、 すぐに破れて、縫い直しました。

1人が参考にしています
対象商品:
19619873
2024-03-20
用途:
設備工事、
有限会社 大場設備工業 様 (建設業・工事業)

思ったよりもソフトてす滑り止めも最高です今度も再度注文予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
19619855
2024-03-13
用途:
作業時
斉藤機械設計事務所 様

丁度良い大きさで細かい作業にも適している。
滑り止めの加工が早く取れてしまうのが難点。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする