ストレートコーンベースダウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)2700 タイプベース 配光タイプ広角 注文コード19620015 品番60-21073-00-90
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は色温度・タイプ・配光タイプなど28種類から選べます 他の種類を見る
性能【グレアレス】SC タイプベース シリーズCYGNUS(AL) 全光束(Lm)1500 開口寸法(mm)Φ75 色温度(K)2700 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする