MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の ダウンライト
ストレートコーンベースダウン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
3000
タイプ
ユニバーサル
配光タイプ
狭角
注文コード
19620128
品番
60-21075-02-91
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度・タイプ・配光タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
性能
【グレアレス】SC
タイプ
ユニバーサル
シリーズ
CYGNUS(AL)
全光束(Lm)
1300
開口寸法(mm)
Φ75
色温度(K)
3000
配光タイプ
狭角