グレアレスユニバーサルダウン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)3000 注文コード19620250 品番60-21078-02-91
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は色温度など48種類から選べます 他の種類を見る
性能【グレアレス】GL タイプユニバーサル シリーズCYGNUS(AL) 全光束(Lm)910 開口寸法(mm)Φ75 色温度(K)3000 配光タイプ狭角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする