画像準備中

クリアパック フタなし #30

(7件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×10袋) 注文コード 19620905 品番 ST10.5-15.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ無し

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)105 高さ(mm)155 テープなし サイズはがき・写真KG判 入数(枚)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620939
2025-12-19
用途:
納品書入れ
卸売・小売業

継続して購入している信頼ある商品です。使いやすさコストバランスどれをとっても良い商品です。

2025-11-06
用途:
事務所用
卸売・小売業

安くて使いやすい製品です。ありがとうございました。

対象商品:
18300056
2025-04-28
用途:
小物入れ
株式会社 津田松栄堂 様 (卸売・小売業)

サイズもピッタリで使い勝手も良く、毎回購入させて頂いてます。他のサイズも袋もこちらで購入しています。

対象商品:
18300056
2022-06-08
用途:
商品の梱包用
卸売・小売業

別のサイトでも同じようなOPP袋は販売していますが、モノタロウさんは送料無料ラインが低く助かります。よく利用させて頂いております。

対象商品:
18300013
2021-12-25
用途:
写真の郵送
教育・研究機関

KGサイズの写真を郵送するために使用。透明性が良く、中に入れた写真も綺麗に見えます。耐久性もある感じで、良い商品です。

対象商品:
19620905
2021-08-05
用途:
備品の小分け
一般社団法人真理大学 様

ハガキの大きさで小さ目を探していました。
他にはない大きさでよかったです。

対象商品:
18300022
2020-03-31
用途:
小分け梱包
as.proof 様 (その他業種)

しっかりしててとても使いやすいです。
リピート商品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする