曜日別特売
- コーロック ロックペイント 19621394

コーロック

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(3.6kg)
ロイヤルブルー
内容量1缶(3.6kg)注文コード19621394品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

038ラインコーロックは、速乾で作業性にすぐれた高級アクリルラッカーです。
耐候性、耐変色性、付着性など、すぐれた塗膜性能を発揮します。

ロイヤルブルー特性速乾、耐候指触乾燥時間(分)15(20℃)硬化時間(時間)6(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19621464
2019-01-07
用途: 製品の最終仕上げに使用します。
製造業

問題は、ありません。良い品です。発送梱包も問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする