ロックペイント
コーロック
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1缶(3.6kg)
1缶(3.6kg)
1缶(16kg)
1缶(15kg)
色
コースメタリック
チンチングブラック
シンクレッド
オーガニックオレンジ
インドメジアムエロー
ビビットエロー
ファーストグリーン
ロイヤルブルー
パーマネントブルー
メジアムメタリック
コースメタリック
ブライトメタリック
ホワイトメタリック
オートクリヤー
ハイホワイト
レッド
オキサイドレッド
オーカー
ブラック
チャンネルブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.6kg)
注文コード
19621428
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
038ラインコーロックは、速乾で作業性にすぐれた高級アクリルラッカーです。
耐候性、耐変色性、付着性など、すぐれた塗膜性能を発揮します。
色
コースメタリック
特性
速乾、耐候
指触乾燥時間(分)
15(20℃)
硬化時間(時間)
6(20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性