DR-E852W センサー付フラットオーブンレンジ ツインバード 19621544 DR-E852W センサー付フラットオーブンレンジ ツインバード 19621544 DR-E852W センサー付フラットオーブンレンジ ツインバード 19621544 DR-E852W センサー付フラットオーブンレンジ ツインバード 19621544

センサー付フラットオーブンレンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19621544 品番DR-E852W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

右寄り、左寄り、どちらもOK。設置場所を選ばない縦開き
1ボタン1メニューのシンプル操作
大きめ表示で暗がりでも見えるバックライト付液晶
回転テーブルのないフラットタイプだから、庫内が広々使える上に拭き掃除もラクラク

定格消費電力(W)レンジ:900/1250、オーブン/グリル:900 電源周波数(Hz)50/60 質量(kg)約15 ホワイト 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×470×360 庫内寸法(mm)約305×325×180 庫内容量(L)18 エネルギー消費効率(kWh/年)73.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする