3/22より値下げ!現場を応援

ストレートコーンユニバーサル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)3000 配光タイプ狭角 注文コード19621930 品番65-21075-02-91
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) 値下げ
22,980
この商品は色温度・配光タイプなど36種類から選べます 他の種類を見る
性能【グレアレス】SC タイプユニバーサル シリーズCYGNUS(AL) 開口寸法(mm)Φ75 色温度(K)3000 配光タイプ狭角 出力タイプ低出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする