3/22より値下げ!現場を応援
MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の ダウンライト
ストレートコーンユニバーサル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
2700
配光タイプ
広角
注文コード
19622000
品番
65-21077-02-90
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度・配光タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
性能
【グレアレス】SC
タイプ
ユニバーサル
シリーズ
CYGNUS(AL)
開口寸法(mm)
Φ75
色温度(K)
2700
配光タイプ
広角
出力タイプ
低出力