HBP-880B ホームボックス プラス JEJアステージ 19622725 HBP-880B ホームボックス プラス JEJアステージ 19622725 HBP-880B ホームボックス プラス JEJアステージ 19622725 HBP-880B ホームボックス プラス JEJアステージ 19622725

ホームボックス プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 19622725 品番 HBP-880B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポリタンクに直付電動ポンプを取り付けたまま収納可能です。正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)880×443×485 容量(L)101 収納の目安(最大)約72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個 質量(kg)約3.0 ブルー 材質(本体)ポリプロピレン 収納量(最大)約72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個 外寸法・幅(mm)880 外寸法・高さ(mm)485 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)443
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする