セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の その他測定用品
セイコー(SEIKO)の タイマー・ストップウォッチ・時計
セイコー(SEIKO)の ストップウォッチ
タイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19622759
品番
MT603B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
プラスチック枠:薄茶、デジタル表示部前面:プラスチック
質量(g)
25
寸法(cm)
66×55×13
機能
アラームオートストップ機能(約16秒間)、分表示(99分計測)、ポーズ機能、リピート機能、ひも・磁石つき
電池
アルカリボタン電池SB-F9(LR44)×1
電池寿命
約1年