SS501A マルチサウンドクロック セイコー(SEIKO) 19622768 SS501A マルチサウンドクロック セイコー(SEIKO) 19622768 SS501A マルチサウンドクロック セイコー(SEIKO) 19622768

マルチサウンドクロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19622768 品番SS501A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大画面&ハイコントラスト液晶
お部屋のマスタークロックとしていつでも見やすく時刻を表示する大画面ディスプレイ搭載。漆黒の背景に白色LEDのバックライトで鮮やかに表示します。
明るさは3段階で切り替えられます。
スマートフォンアプリ「ClockSyncApp」を使用すればスマートフォンの時刻とも同期できます。
App StoreからダウンロードGET IT ON Google Play
オーディオの老舗Onkyoが認めた高音質
リビングでもベッドサイドでも置きやすいコンパクトサイズながら、左右のスピーカーボックスを独立させた構造を採用し、豊かな臨場感を再現します。くせのないナチュラルなサウンドは長時間のリスニングでも耳に優しく、特にヴォーカルが引き立つ音響設計です。
パッシブラジエーターを左右メインスピーカーの真後ろに配置したデュアルパッシブラジエーターにより、低音を効率よく増幅します。BASSモードに切り替えると、小音量でも臨場感溢れる音を愉しめます。
Powered by Onkyoはオーディオメーカーの老舗、オンキヨーが認めた印です。
手軽に、スマートに音楽を愉しめる
スマートフォンや携帯音楽プレーヤー等のBLUETOOTH(R)対応機器とワイヤレス接続でリスニングを愉しめます。NFC対応機種なら、ワンタッチで接続可能です。
USBメモリを接続すれば、MP3またはWMA形式の音声ファイルを再生できます。
FM周波数帯を利用し、AMラジオ番組をクリアなステレオ放送で聞くことのできるワイドFMに対応したラジオを搭載。
心地よい眠りと目ざめをアシスト
心地よい眠りへと誘うオリジナルメロディ(1曲)と、爽やかな目ざめをアシストするアラーム音(3曲)を内蔵。内蔵メロディは自然界のゆらぎを再現した「1/fゆらぎ」を含み、心地よく快適な気分をもたらすと言われています。わかりやすく実践的な睡眠メソッドでテレビや雑誌でも支持を集めている快眠セラピスト三橋美穂氏の監修です。

機能5分間オートストップ、スヌーズ機能、アラーム(内蔵メロディ3種、ラジオ、USB) 仕様【時計】平均月差±30秒、表示輝度3段階切替、快眠アシストメロディ(内蔵メロディ1種)、スリープタイマー(15分〜120分)、補助電池CR2032×1(停電時の時計情報バックアップ用)、Bluetooth転送、ラジオ 質量(kg)1.3 電源AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×280×90 表示方式デジタル スピーカーフルレンジΦ52mm×2、パッシブラジエーターΦ57mm×2、実用最大出力10W(5W×2) 周波数帯域(FM)(MHz)76.0〜95.0

商品説明動画

マルチサウンドクロック
セイコー マルチサウンドクロック SS501 新動画公開

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする