セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 置き時計
置時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19622795
品番
BY423S
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
プラスチック枠:薄金色パール塗装、前面:プラスチック
質量(g)
620
表示方式
アナログ
寸法(cm)
249×185×160
機能
一方向回転飾り、ステップセコンド
電池
単3(アルカリ)×1、単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年