セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 置き時計
置時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19622838
品番
BZ334S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス
質量(g)
350
表示方式
アナログ
寸法(cm)
238×119×92
機能
ステップセコンド
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年