DL212B 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623066 DL212B 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623066 DL212B 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623066 DL212B 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623066

電波デジタル時計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19623066 品番DL212B
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

マンスリーカレンダー搭載の交流式デジタル置時計
記念品などの贈り物におすすめ!

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(2段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、月めくり機能、12時間制/24時間制切替式、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) 付属品専用ACアダプター 材質プラスチック枠(茶木目模様)、前面:プラスチック 質量(g)420 コード長さ(m)約1.8 表示六曜表示(2030年12月31日まで) 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)114×230×48 温湿度表示温度:0℃〜40℃、湿度:25%RH〜85%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする