DL305K 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623075 DL305K 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623075 DL305K 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623075 DL305K 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623075 DL305K 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623075

電波デジタル時計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19623075 品番 DL305K
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

選べる表示色70色!表示色がなめらかに変化するグラデーションモード搭載

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(3段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、日付/アラーム時刻表示切替式、12時間制/24時間制切替式、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) 付属品専用ACアダプター 材質プラスチック枠(黒塗装)、前面:プラスチック 質量(g)280 コード長さ(m)約1.8 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)73×222×44 アズワン品番64-8487-58 温湿度表示温度:0℃〜40℃、湿度:25%RH〜85%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ 12/24表示切替

商品説明動画

人気のシリーズC3に新製品登場! 2タイプのバリエーション追加
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする