DL305W 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623084

DL305W 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623084
DL305W 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623084
DL305W 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623084
DL305W 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623084
DL305W 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623084

電波デジタル時計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19623084品番DL305W
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

選べる表示色70色!表示色がなめらかに変化するグラデーションモード搭載

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(3段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、日付/アラーム時刻表示切替式、12時間制/24時間制切替式、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)付属品専用ACアダプター材質プラスチック枠(白塗装)、前面:プラスチック質量(g)290コード長さ(m)約1.8測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)73×222×44温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム日付表示スヌーズライト機能12/24表示切替

商品説明動画

人気のシリーズC3に新製品登場! 2タイプのバリエーション追加
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする