NR532W 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623163 NR532W 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623163 NR532W 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623163

電波デジタル時計

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19623163 品番 NR532W
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式 材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス 白パール 質量(g)140 測定精度測定精度:±2℃ 表示方式デジタル 温度表示0〜40℃ 寸法(cm)51×144×42 電池単3(アルカリ)×2 電池寿命約1.5年 カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
注意
※乾電池は付属しておりません
※アルカリ乾電池を使用した時の電池寿命です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19623154
2023-02-13
用途:
目覚まし
その他業種

スリムで使いやすい。音も2段階切替だが十分大きい。小でも少しうるさいので、スピーカをセロテープでふさいで調整している。鳴り始めが小さく、だんだん大きくなるタイプなら言うことなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする