ロックペイント
ロック ユニバーサルベース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
パールベース5W
パールベース5W
パールベース5W
コスモメタリック
コインシルバーメタリック
パールベースR
パールベースB
パールベースC
パールベースP
パールベース2B
パールベース3B
パールベース2R
パールベースV
パールベースG
パールベース2G
パールベース3R
パールベース4B
パールベース3Y
パールベース6W
パールベース3G
パールベース8W
パールベース5G
パールベース3C
パールベース5R
パールベース5Y
パールベースY℃
パールベース5B
パールベース2V
パールベース6G
パールベース2P
パールベースGV
パールベースGL
パールベース3V
パールベース9W
パールベースPS
パールベース2BG
パールベースOG
パールベース2W
パールベース3W
パールベース4W
パールベース2Y
グラファイトメジアム
全46種類を一覧で見る
内容量
1缶(300mL)
注文コード
19623223
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
色
パールベース5W
使用場所
屋外用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性