NR535K 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623233 NR535K 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623233 NR535K 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623233 NR535K 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623233

電波デジタル時計

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 黒メタリック 注文コード19623233 品番NR535K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、ライトつき、フルオートカレンダー機能、温度表示 黒メタリック 電池寿命約1年 材質プラスチック枠、前面:ガラス 寸法(mm)90×123×46 質量(g)170 表示方式デジタル 使用電池単3(マンガン)×2 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能
注意
※電池は付属しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19623233
2022-07-15
用途:
作業デスクの時間確認
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

作業机上で正確な時間が知りたいので購入しました。
温度を知ることができるのは有難いです。
ただ3時間に1回電波時計の修正をするので、電池が無くなるって。
調整はできないようです。
あと液晶が薄いですね。ちなみにこれも調整できません。
少々残念です。

対象商品:
24103266
2022-07-24
用途:
仕事中
和幸株式会社 様 (飲食業)

なかなか、電波受信してくれなく、半日放っておいたら勝手に受信していた。その後、順調

対象商品:
19623224
2022-04-20
用途:
時間の確認
運輸・通信業

電波時計なので時間がとても正確です。時刻合わせも10分おきに設定しないといけないのですが、簡単に時刻もあわせられるので使いやすいです。

対象商品:
24103266
2021-06-19
用途:
目覚まし用

以前のものが壊れたので、目覚まし用で購入、いいと思います。

対象商品:
24103266
2021-06-06
用途:
普段使い
製造業

シンプル、コンパクトで、文字も見やすく、アラームも爽やかです。

対象商品:
24103266
2021-03-10
用途:
作業中の時間を見る為に購入
brocadedoll工房 様

文字が大きく気温もわかり
タイマーのベル音もちょうど良い大きさで
大変重宝しています。
とても満足

対象商品:
19623224
2020-10-17
用途:
普段使いに
あとりえふるやま 様 (サービス業)

時間と気温がわかればいいと思って探しましたが。
時間、温度、日にちも表示されていて、電波時計なので、時間表示が心配も無く、良い買い物ができました。

対象商品:
24103266
2020-08-27
用途:
リビングのテレビの上に
サービス業

値段の割にしっかりしてる。
文字も大きく使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする