曜日別特売
SQ690S 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623267

SQ690S 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623267
SQ690S 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623267
SQ690S 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623267

電波デジタル時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19623267品番SQ690S
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シースルーパネルの透明感でデスクまわりもスッキリ
温湿度表示やカレンダーなどの機能をもつハイブリッドソーラークロック

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ハイブリッドソーラー(光発電セル×1コ、補助電池・CR123A×1コ)、シースルーパネル、2099年までのフルオートカレンダー機能、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:プラスチック質量(g)350測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)141×202×67電池補助電池:リチウム電池CR123A×1電池寿命約5年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム日付表示電波時計12/24表示切替
注意
※目ざまし機能は、ついておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする