セイコー(SEIKO)
電波デジタル時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19623346
品番
SQ766K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなフォルムをさらに引き立てるデザイン
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、ライト、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、時刻・カレンダー表示切替、ソーラー
材質
プラスチック枠(黒メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(g)
210
温度測定範囲(℃)
0~40
寸法(cm)
70×150×51
電池
補助電池:単3(アルカリ)×2
温度測定精度
±2
電池寿命
約5年
カレンダー
付き
アラーム
付き
注意
※明るい場所ではソーラーで、暗い場所では補助電池で動きます(充電はしません)