セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 置き時計
電波置時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19623626
品番
BZ239B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
上質な木枠や金色のラインが演出する高級感
ギフトにも最適な電波クロックです
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド
材質
木枠MDF濃茶木目模様・濃茶木地塗装、前面:ガラス
質量(kg)
1.1
表示方式
アナログ
寸法(cm)
183×258×72
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○