目ざまし時計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質木枠(MDF・メープルつき板貼り・天然色木地塗装)、前面:プラスチック 注文コード19623748 品番KR501A
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は材質3種類から選べます 他の種類を見る

自然派志向の暮らしに寄り添う木の目ざまし時計

機能電子音アラーム、木枠、スヌーズ、ライト、ステップ秒針、掛置兼用 材質木枠(MDF・メープルつき板貼り・天然色木地塗装)、前面:プラスチック 質量(g)270 表示方式アナログ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×44×108、掛けた状態:107×41×108 電池単3(マンガン)×1 電池寿命約1年 アラーム スヌーズ ライト機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする