セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 置き時計
目ざまし時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
木枠(MDF・メープルつき板貼り・茶木地塗装)、前面:プラスチック
注文コード
19623757
品番
KR501B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
自然派志向の暮らしに寄り添う木の目ざまし時計
機能
電子音アラーム、木枠、スヌーズ、ライト、ステップ秒針、掛置兼用
材質
木枠(MDF・メープルつき板貼り・茶木地塗装)、前面:プラスチック
質量(g)
270
表示方式
アナログ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×44×108、掛けた状態:107×41×108
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
アラーム
○
スヌーズ
○
ライト機能
○