セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 置き時計
目ざまし時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
木枠(MDF・メープルつき板貼り・黒木地塗装)、前面:プラスチック
注文コード
19623766
品番
KR501K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
自然派志向の暮らしに寄り添う木の目ざまし時計
機能
電子音アラーム、木枠、スヌーズ、ライト、ステップ秒針、掛置兼用
材質
木枠(MDF・メープルつき板貼り・黒木地塗装)、前面:プラスチック
質量(g)
270
表示方式
アナログ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×44×108、掛けた状態:107×41×108
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
アラーム
○
スヌーズ
○
ライト機能
○