曜日別特売
KR885N 目ざまし時計 セイコー(SEIKO) 19623818

KR885N 目ざまし時計 セイコー(SEIKO) 19623818
KR885N 目ざまし時計 セイコー(SEIKO) 19623818
KR885N 目ざまし時計 セイコー(SEIKO) 19623818

目ざまし時計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19623818品番KR885N
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スマートフォンへの充電にも対応
生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場

機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター材質プラスチック枠薄グレー質量(g)乾電池不使用時:590表示方式アナログ寸法(cm)154×170×67保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売)アラームスヌーズライト機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする