用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
コンクリート、モルタル、アスファルトなど。
色ホワイト主な用途モルタル、アスファルト、コンクリート使用場所屋外用特性耐水、耐アルカリ、耐摩耗、速乾油性 or 水性水性仕様一液型水性つやけし塗布面積(m2/缶)100~130指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤水標準重ね塗り回数(回)2希釈水 0~10%危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.15~0.20