セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
衛星電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19624439
品番
GP201W
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
オフィス向け衛星電波クロック
表示方式
アナログ
機能
衛星電波修正機能、防湿・防塵型、スイープセコンド、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)
直径(Φmm)
450
材質
金属枠(ステンレス・白塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
4
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
450×78
電池
単1(アルカリ)×3
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
注意
※マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください
商品説明動画
セイコー衛星電波クロック
参考になった