セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
衛星電波掛時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19624466
品番
GP212B
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
先進の「セイコースペースリンク」に上質感をプラス
表示方式
アナログ
機能
衛星電波修正機能、スイープセコンド、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)
直径(Φmm)
330
材質
プラスチック枠(茶木目模様光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)
1
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
330×46
電池
単3(アルカリ)×3
電池寿命
約1年
商品説明動画
衛星電波掛時計
参考になった