セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
衛星電波掛時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19624493
品番
GP216W
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスに配した軽やかな数字がアクセント
スタイリッシュなモダンデザイン
表示方式
アナログ
機能
衛星電波修正機能、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき
直径(Φmm)
335
材質
プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1
種類
掛時計
寸法(cm)
335×335×47
電池
単3(アルカリ)×3
電池寿命
約1年
商品説明動画
衛星電波掛時計
参考になった