セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19624545
品番
KH220A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
オフィスや学校に
スタンダードなクオーツ掛時計
表示方式
アナログ
機能
スイープセコンド(毎秒スタート)
直径(Φmm)
314
材質
プラスチック枠銀色光沢、前面:ガラス
質量(g)
770
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
314×36
電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合