セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19624554
品番
KH406S
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オフィスや学校に
防湿・防塵タイプのクオーツ掛時計
材質
金属枠ステンレスヘアライン仕上、前面:ガラス
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
381
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
防湿・防塵型(水まわりで使用できます)、スイープセコンド
寸法(Φ×mm)
381×40
電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
注意
※浴室のように湿度が90%以上になるところでは使えません