セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19624579
品番
KS441H
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
生活防水仕様だから、キッチンや浴室でも安心して使える掛時計です
材質
プラスチック枠グレー模様塗装、前面:ガラス
直径(Φmm)
218
質量(g)
520
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
強化防湿・防塵型、ステップセコンド
寸法(Φ×mm)
218×46
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
注意
※サウナのように50℃以上になる所、温泉場のようにガスが発生する所、レンジフードの周辺や天ぷら専門店の調理場、油を大量に使う工場など、油分がたいへん多い所では使えません