セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19624597
品番
KX617W
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
時計の読み方を楽しく学べる知育時計
表示方式
アナログ
機能
スイープセコンド
直径(Φmm)
254
材質
プラスチック枠白塗装、前面:ガラス
質量(g)
430
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
254×43
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年