セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19624615
品番
KX621B
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりとしてさまざまな場所に合わせやすい仕立てです
表示方式
アナログ
機能
ステップセコンド
直径(Φmm)
328
材質
プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(g)
700
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
328×39
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年