セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19624624
品番
KX621W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりとしてさまざまな場所に合わせやすい仕立てです
表示方式
アナログ
機能
ステップセコンド
直径(Φmm)
328
材質
プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス
質量(g)
700
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
328×39
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年