セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19624667
品番
KX623W
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
どこから見ても見やすい
「教室の時計」
表示方式
アナログ
機能
スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき
直径(Φmm)
310
材質
プラスチック枠(白塗装)、前面:アクリル
質量(kg)
1.1
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
310×57
電池
単2アルカリ×2個
グリーン購入法
適合
注意
※マクセル:アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください