セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 振り子時計
掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19624676
品番
PH450B
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
モダンな世界を演出する、「インターナショナル・コレクション」
天然木のつき板を使用した木枠と、曲面ガラスの組み合わせがスタイリッシュな空間を演出します。
機能
飾り振り子
材質
木枠MDFエボニー(黒檀)つき板貼り・濃茶木地塗装、前面:全面曲面ガラス
質量(kg)
3.2
表示方式
アナログ
寸法(cm)
618×234×103
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年