機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用
材質プラスチック枠(黒メタリック塗装)、前面:ガラス
寸法(mm)127×165×26、置いた状態:122×165×67
質量(g)230
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
電池単4アルカリ乾電池(LR03)2個
湿度計○
電池寿命約1年
温湿度表示温度:0℃〜40℃、湿度:25%RH〜85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○