セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 振り子時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19624773
品番
AM257B
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
木の温もりに包まれたエレガントな佇まい
悠々と揺れる振り子がさらに心地よい時を演出します
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時6曲メロディ(3ジャンル18曲から1ジャンル6曲を選択)、報時モニター機能、飾り振り子、ステップ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキー(R)クリスタル使用
材質
木枠(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
2.1
表示方式
アナログ
寸法(cm)
433×343×87
電池
単3(アルカリ)×4
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○