セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 振り子時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス
注文コード
19624798
品番
AM259B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
新居・開店祝いにも喜ばれるアミューズ時計
悠々と揺れる振り子が優美な時をお届けします
材質
プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
2
表示方式
アナログ
寸法(cm)
415×325×78
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時6曲メロディ(3ジャンル18曲から1ジャンル6曲を選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、飾り振り子、ステップ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキー(R)クリスタル使用
電池
単3(アルカリ)×4
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○