セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19624895
品番
KX214W
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
モダンで上質な空間にマッチするインテリア掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキーRクリスタル使用
直径(Φmm)
327
材質
プラスチック枠(白パール塗装光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)
1.1
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
327×46
電池
単3(アルカリ)×2
電池寿命
約2年