セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19624904
品番
KX215N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
しっとりした質感とカラーが織りなす「やさしい時」。
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキー(R)クリスタル使用
直径(Φmm)
307
材質
プラスチック枠(薄緑塗装)、前面:ガラス
質量(g)
770
種類
掛時計
寸法(cm)
307×307×46
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年